ゼネラル
ゼネラルの ファイリング
ゼネラルの 収納ボックス/ケース
ゼネラルの 文書保存箱
イージーキャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42201678
品番
EC-001
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判用
グリーン購入法
適合
付属品
ジョイント金具付
仕様
普及型(金具分別式)
材質
段ボールKライナー(K7-BF)
耐荷重(kg)
25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×600×288
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
314×560×259
アズワン品番
64-8254-39
スタッキング
5段まで積み重ね可能