イージーキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42201696 品番EC-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
サイズB4判用 グリーン購入法適合 付属品ジョイント金具付 仕様普及型(金具分別式) 材質段ボールKライナー(K7-BF) 耐荷重(kg)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×600×325 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×560×295 スタッキング5段まで積み重ね可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42201696 EC-002 24105664 EC-002 イージーキャビネット (B-4用) ゼネラル イージーキャビネット (B-4用) ゼネラル 1枚 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする