サンプルボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42201915 品番 SC-21
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は919円となります。
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

中芯は強化芯を使用し、強度は抜群です。不定形なサンプルや商品見本の長期保存用ボックスです。

サイズB4判横型タイプ 仕様ワンタッチ組立式、フタ付 材質ダンボールKライナー(K6-BF)製/再生紙 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×318 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×210×300 アズワン品番64-8262-64 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする