LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 文書保存箱
サンプルボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42201933
品番
SC-22
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
中芯は強化芯を使用し、強度は抜群です。不定形なサンプルや商品見本の長期保存用ボックスです。
サイズ
A4判横型タイプ
仕様
ワンタッチ組立式
材質
ダンボールKライナー(K6-BF)製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×220×283
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×210×265
アズワン品番
64-8262-65
グリーン購入法
適合