※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×60 スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42202027 4×60 スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42202027

スプリングピン 波形(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) 注文コード42202027 品番4×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。

用途ストレート形に比較し製品同士が絡みにくく自動挿入に適しています。 材質SUS420J2 長さ(mm)60 種類スプリングピン 波形 寸法L(mm)60 呼び径4 外径D(Φmm)(最大)4.4/(最小)4.2 適合穴径(Φmm)4 二重せん断荷重(kN)11.08
注意
※動的荷重が加わる場合は定められた挿入方向をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする