LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の スタンドファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42202073
品番
B-880E
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ
A4判横型
色
緑
仕様
中央仕切付
材質
色板紙製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×320×200
アズワン品番
64-8268-69