※使用例
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の スタンドファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42202204
品番
BF-32M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
再生ポリスチレン樹脂を100%使用したインジェクション成型品です。
サイズ
A4判横型
色
ライトグレー
仕様
成型品、見出し部/背紙差替式
材質
再生ポリスチレン樹脂製(再生100%)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×316×260
アズワン品番
64-8268-07
グリーン購入法
適合