LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の スタンドファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42202222
品番
BF-33M
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
インデックスは、角穴を利用して移動することができます。
サイズ
A4判縦型
色
ブラック
仕様
成型品、見出し部/背紙差替式
材質
再生ポリスチレン樹脂製(再生100%)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×265×320
アズワン品番
64-8268-30
グリーン購入法
適合