LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の スタンドファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリプロピレン樹脂製
色
透明
注文コード
42202283
品番
CS-110P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
この商品は
材質・色・背幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
不透明タイプのインジェクション成型。雑誌の整理などにも便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
PPファイルボックス
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
サイズ
A4判横型
色
透明
仕様
成型品
材質
ポリプロピレン樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×332×235
アズワン品番
64-8253-43