LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の スタンドファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42202326
品番
CS-110P
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
不透明タイプのインジェクション成型。雑誌の整理などにも便利です。
サイズ
A4判横型
色
ブルー
仕様
成型品
材質
ポリプロピレン樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×332×235
アズワン品番
64-8253-26