LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の スタンドファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42202448
品番
BF-432D
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
上部3方を折り返してあるので、耐久性があります。
サイズ
A4判横型ピッタリサイズ
色
グレー
仕様
ワンタッチ組立式
材質
ダンボール製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×316×240
アズワン品番
64-8268-12
グリーン購入法
適合