LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の スタンドファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ブルー
注文コード
42202466
品番
BF-630D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
上部3方を折り返してあるので、耐久性があります。
サイズ
B4判横型
色
ブルー
仕様
ワンタッチ組立式
材質
ダンボール製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×385×292