No.1080E ボックスファイル LION (ライオン事務器) 42202798 No.1080E ボックスファイル LION (ライオン事務器) 42202798 No.1080E ボックスファイル LION (ライオン事務器) 42202798 No.1080E ボックスファイル LION (ライオン事務器) 42202798

ボックスファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42202798 品番 No.1080E
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

折りたたんだ状態から両端を押すと底の部分が起き上がる、ワンタッチ組立式です。 机の引出しにA4サイズを横向きに収納できます。 サイドに、持ち運びに便利な持ち手があります。

サイズA4判横型 仕様ワンタッチ組立式 材質ダンボール製/再生紙 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×316×260 アズワン品番64-8268-64 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする