LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の スタンドファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42202834
品番
No.1100E
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
折りたたんだ状態から両端を押すと底の部分が起き上がる、ワンタッチ組立式です。 机の引出しにA4サイズを横向きに収納できます。 サイドに、持ち運びに便利な持ち手があります。
サイズ
A4判横型
色
ピンク
仕様
ワンタッチ組立式
材質
ダンボール製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×316×260
アズワン品番
64-8268-57
グリーン購入法
適合