LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の スタンドファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4判横型
色
緑
注文コード
42202877
品番
No.1100E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
サイズ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたんだ状態から両端を押すと底の部分が起き上がる、ワンタッチ組立式です。 机の引出しにA4サイズを横向きに収納できます。 サイドに、持ち運びに便利な持ち手があります。
サイズ
A4判横型
色
緑
仕様
ワンタッチ組立式
材質
ダンボール製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×316×260
アズワン品番
64-8268-59
グリーン購入法
適合