ボックスファイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42202938 品番 BF-12n
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

飽きのこないシンプルなデザイン。縦ライン、シボ柄布クロス貼りのシックなボックスファイル。

サイズA4判横型(スリムタイプ) レッド 仕様見出し部背紙差替式 材質PPシート製・0.7mm厚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×313×222 アズワン品番64-8268-40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42202938
2026-02-18
用途:
ボックスの中の仕切り、分別に

家にあるインナーボックスにちょうどはまって、使いやすい

対象商品:
42202974
2019-04-02
用途:
本のコピーや論文の分類・保存
教育・研究機関

幅がちょうどよい。色がきれいで、部屋が明るく見える。前面にちょうど良い大きさの穴があり、棚から取り出しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする