LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
4カットフォルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
42203552
品番
No.44-4P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
サイズ
A4判
色
緑
付属品
フォルダーラベルYタイプ付
材質
ツインカラーファイル用紙製/再生紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)311×255
エコマーク認定
認定
アズワン品番
64-8265-98
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 272