※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
山付ファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20冊)
注文コード
42203717
品番
No.31-20P
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズ
A4判
色
ピンク
仕様
4カットフォルダータイプ
材質
ファイル用紙製/再生紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)311×255
エコマーク認定
認定
アズワン品番
64-8251-91
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 271