画像準備中

4カット持出しフォルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(4冊) 注文コード42204146 品番No.44PF-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4判 付属品フォルダーラベルYタイプ付 仕様マチ部分:破れ防止用の補強テープ付 材質ツインカラーフォルダー用紙製/再生紙 エコマーク認定認定 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×30×255 アズワン品番64-8266-30 エコマーク認定番号18 112 250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42204146 No.44PF-4P 70211094 No.44PF-4P 4カット持出しフォルダー LION (ライオン事務器) 4カット持出しフォルダー LION (ライオン事務器) 1組(4冊) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする