個別フォルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 42204435 品番 A4-IF2-Y
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

見出し部は折り返して二重に補強してあります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA4判 金茶 仕様見出し部補強加工、エコノミータイプ 材質フォルダー用紙/再生紙 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)311×255 エコマーク認定認定 アズワン品番64-8266-16 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42204435
2022-01-19
用途:
書類等の収納・保管・保存用
松本義夫行政書士事務所 様 (その他業種)

ライオン事務器の個別フォルダーA4-IF2クリームを愛用してきた。
理由はその柔らかさにある。手に取り、内容物を閲覧する際にしなやかにたわむ。
これ以外の個別フォルダーはおおむね堅牢な材質の製品で、書類を守るには好都合だが中身をペラペラとめくって閲覧するには適さない。持ち運び用か保存用であろう。
一方、こちらの製品も愛用品のヴァリエーションで強化タブとのことだったので試しに購入。したところ、これもまた手に取って中身を探るには好い塩梅。しなやかである。当たりだった。
タブは耐久性が増し、かつ従来の愛用品よりも安価なのは何故なのか。消費者としては嬉しい話だが。
とりあえず今のところはリピート有り、と言えようか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする