PF-50 水溶性ポリファスナー LION (ライオン事務器) 42205756

水溶性ポリファスナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1函(50本) 注文コード42205756 品番PF-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様パンチ穴用 材質変性PVA樹脂製 長さ(mm)50 パイプ径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする