RC-A3 ロータリーカッター LION (ライオン事務器) 42207183

 

RC-A3 ロータリーカッター LION (ライオン事務器) 42207183 RC-A3 ロータリーカッター LION (ライオン事務器) 42207183

ロータリーカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42207183 品番RC-A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃の交換は、マグネット付ホルダーとケース入替刃で、直接刃に触れずに行える安全設計です。
紙あて定規はキチッと固定できる強力マグネット式。上下の直角定規にそわせて断裁位置を設定します。
紙押えとスライダーレールを一体化。ワンタッチで上下し、しっかりとロックできます。
予備の替刃(丸刃、ミシン目刃各1枚)・空ケース・カッターマットが収納されています。

付属品紙あて定規・替刃(丸刃・ミシン目刃)各1枚・空ケース・替カッターマット1本付 仕様回転刃式 幅(mm)断裁/430(A3判長辺サイズ) ブラック 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)610×360×80 能力断裁:2往復でPPC用紙40枚 裁断幅(mm)430mm(A3判長辺サイズ) 最大裁断枚数40 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×610×80 細断方法ロータリー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする