※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×80 内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42208844 16×80 内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42208844

内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42208844 品番 16×80
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
呼び径D(mm)16 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)3 寸法L3(mm)0.8 寸法M(mm)8 寸法P(mm)1.25 長さ(mm)80 材質 表面処理生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする