LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の はさみ/ペーパーカッター
LION (ライオン事務器)の はさみ
ステンレスはさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
42210744
品番
PH-155K
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
73
色
ピンク
材質
ステンレス製、ポリエチレン樹脂製指リング付(取り外し分別廃棄可能)
全長(mm)
155
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
155×61
アズワン品番
64-8256-69
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合