LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の はさみ/ペーパーカッター
LION (ライオン事務器)の はさみ
ステンレスはさみ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42210902
品番
CS-130H
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥249
¥
199
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
45
色
ブルー
材質
ステンレス製、ABS樹脂ハンドル
全長(mm)
130
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
130×60
アズワン品番
64-8253-32