LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の コンベックス・巻尺・距離測定
LION (ライオン事務器)の コンベックス
LION (ライオン事務器)の フリー式コンベックス
KDSステンレスメジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42213964
品番
SS19-55BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
目盛仕様
メートル目盛
種類
ロック付
目盛種別
両面
材質(テープ)
ステンレス
JIS規格
1級
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42213964
SS19-55BP
48653056
SS19-55BP
両面ステンレスネオロック
KDS
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました