LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の コンベックス・巻尺・距離測定
LION (ライオン事務器)の コンベックス
LION (ライオン事務器)の フリー式コンベックス
KDSステンレスメジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42213982
品番
SS25-55BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,150
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
メートル目盛
種類
ロック付
目盛種別
両面
材質(テープ)
ステンレス
JIS規格
1級