SS25-75BP KDSステンレスメジャー LION (ライオン事務器) メートル目盛 ロック付 42213998

KDSステンレスメジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42213998 品番SS25-75BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル目盛 種類ロック付 目盛種別両面 材質(テープ)ステンレス JIS規格1級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする