LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネットクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42217263
品番
MC-1
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
色
ブルー
仕様
裏面マグネット付
材質
(スチール、カバー)ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×53×33
保持枚数
A4コピー用紙で約80枚
アズワン品番
64-8256-34