曜日別特売
No.5N デスクマット(グリーンマット付) LION (ライオン事務器) 42224997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.5N デスクマット(グリーンマット付) LION (ライオン事務器) 42224997
No.5N デスクマット(グリーンマット付) LION (ライオン事務器) 42224997
No.5N デスクマット(グリーンマット付) LION (ライオン事務器) 42224997
No.5N デスクマット(グリーンマット付) LION (ライオン事務器) 42224997

デスクマット(グリーンマット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚寸法(幅W×奥行D)(mm)1045×715注文コード42224997品番No.5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800

コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたデスクマットです。

仕様光沢仕上げ、グリーンマット付、非転写練り込み下敷:グリーン、上敷:透明材質軟質塩化ビニール・1.8mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚厚さ(mm)3.8タイプ下敷き付寸法(幅W×奥行D)(mm)1045×715アズワン品番64-8258-73
注意
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする