※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 エアー抜きボルト(ステンレス) 大阪魂 42225565 5×10 エアー抜きボルト(ステンレス) 大阪魂 42225565 5×10 エアー抜きボルト(ステンレス) 大阪魂 42225565

エアー抜きボルト(ステンレス)

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42225565 品番 5×10
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
種別全ねじ ねじの呼びM5 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ0.8 寸法S(mm)8 頭部形状六角 寸法K(mm)3.5 寸法E(Φmm)1.5 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.16MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42225547
2022-08-31
用途:
ホールを3mmに広げてランタンの芯に使用

ボール盤でホールを広げる時に神経を使ったが案内の穴があるので曲がらずに広げられた!

1人が参考にしています
対象商品:
42225547
2022-05-22
用途:
真空装置のネジ
製造業

少量で低コストで販売していただけているので、助かっています。

対象商品:
42225705
2019-10-08
用途:
ハーレーのウインカーボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

中空ボルトあって助かりました。穴の大きさがタイト過ぎたので希望のドリルでサイズアップしましたが無理なくサイズアップ出来ました。ありがとうございました。

対象商品:
42778093
2020-01-11
用途:
ウインカー取り付けボルト スポーツスター

バイクのウインカー取り付けで使用しました。
ウインカー用にロングボルト(全ネジ)商品がない。
配線を通す為穴を大きくする必要がありましたが
専用品も存在せずこちらの商品を購入しました。

対象商品:
42225671
2016-08-13
用途:
芯出し

芯出し用にと購入してみましたが、
やはりセンターには穴が開いておらず使えませんでした。
当たり前かもしれませんが。。。

MonotaROからの回答

こちらはガス抜き用の穴が空いているボルトになりますので、芯出しには適しておりません。
恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

対象商品:
42225644
2015-09-09
用途:
なめたねじ穴の補修

ねじ穴再生時のエア抜きに使いました。使用後の穴掃除ピンが付いていればもっと売れると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3154:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする