大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
カットボルト ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
注文コード
42225723
品番
3/8×32
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
32
山数
16
寸法S(mm)
17
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
ねじ山種類
ウィット
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。