LION (ライオン事務器)
デスクラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
中段:560×236×320、棚下有効高:100
中段:560×236×320、棚下有効高:100
中段:560×236×320、棚下有効高:100
中段:920×236×320、棚下有効高:100
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42227255
品番
LFW-600
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
付属品
サポーター4本付(スライド可動式)
仕様
2段タイプ、組立式
材質
(フレーム)アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、側板:再生PP樹脂製、天板・棚板:スチール銅板/粉体装飾
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×250×620
アズワン品番
64-8260-36
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
中段:560×236×320、棚下有効高:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合