LION (ライオン事務器)
レターケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
42229206
品番
No.223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出し数
縦型3段
サイズ
A4
仕様
(引出し)A4判縦型3段
材質
(本体)スチール、(引出し)スチール
色
ライトグレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×322×164