LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の レターケース
ビジネスカセッター
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
A4判
引出し数
3
引出し組合せ
浅型
注文コード
42229486
品番
A4-243A
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・引出し数・引出し組合せ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
引出し数
3
サイズ
A4判
仕様
引出し3段
材質
ハイインパクトスチロール樹脂製、(引出)ポリプロピレン樹脂製
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×338×33
引出し組合せ
浅型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×362×125