LION (ライオン事務器)
レタートレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
取付見出し付
注文コード
42229583
品番
No.7200
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トレーは、サイド面で支柱に取り付けることもできます。
用途
※トレーの追加はできません。※レタートレーの耐荷重は1段あたり3kgですが、同じ向きにトレーを並べて、耐荷重分収納しますと傾く場合がありますのでご注意ください。
※No.7200はNo.7203・7205の交換用トレーとしても使えます。
仕様
取付見出し付
材質
(トレー)ポリスチレン樹脂
耐荷重(kg)
トレー/3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×358×65
トレー内寸(mm)
253×351×55(A4サイズ)
アズワン品番
64-8254-51