渡辺電機工業
交流変換器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧(V)
AC100
AC100
AC200
DC24
AC110
AC220
第1入力信号
AC0~1V
AC0~1V
AC0~10V
AC0~100V
AC0~110V
AC0~150V
AC0~200V
AC0~250V
AC0~1mA
AC0~10mA
AC0~20mA
AC0~100mA
AC0~1A
AC0~5A
AC0~35V
第1出力信号
DC0~1mA
DC4~20mA
DC1~5mA
DC2~10mA
DC0~1mA
DC0~10mA
DC0~16mA
DC0~20mA
DC1~5V
DC0~10mV
DC0~100mV
DC0~1V
DC0~5V
DC0~10V
DC±10V
全918種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42232366
品番
WVP-AZ-13D-1
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC100
第1入力信号
AC0~1V
第1出力信号
DC0~1mA
応答速度
約500ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし