※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
42232994
品番
6×20
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
ねじ長さb(mm)
18
種別
半ねじ
寸法S(mm)
10
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
約11.5
寸法Z(mm)
約1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
寸法ds(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目