※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22×75 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42241507 22×75 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42241507 22×75 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42241507

強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42241507 品番 22×75
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
ねじの呼びM22 材質 長さ(mm)75 ねじピッチ2.5 ねじ長さ(mm)50 種別半ねじ 寸法S(mm)32 表面処理生地 寸法e(mm)約37 頭部形状六角 寸法K(mm)14 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.22MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42240737
2025-06-21
用途:
ウイングモアーの刃、取り付け
運輸・通信業

ウイングモアーの刃の取り付けに使用しました。
店屋には在庫がなかなか無くて、困っていましたがモモタロウにあり、助かりました。有り難うございます

対象商品:
42240737
2024-06-12
用途:
ウイングモアー刃の取り付け。
運輸・通信業

刃の取り付けボルトの頭が擦れて無くなり、変わりに
このボルトで取り付けをした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする