※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8 六角ボルト(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42241577
品番
8×15
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
13
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
寸法dk(mm)
約12.6
寸法ds(mm)
8
ねじ長さb(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目