六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42246373 品番 8×40
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
材質ステンレス ねじの呼びM8 頭部形状六角 種別全ねじ 長さ(mm)40 ねじピッチ1 ねじ山種類メートル細目 ねじの種類六角ボルト 二面幅S(mm)13 頭部厚K(mm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42246556
2025-10-13
用途:
バイクのヘッドライト固定用ボルト
製造業

ヘッドライトがインチ規格で特殊なボルトの為モノタロウさんで購入しました。めちゃんこ助かりました!

対象商品:
42246407
2025-09-25
用途:
機械部品
電気・ガス・熱供給・水道業

ぴったりで良かったです。長さが違うので少し削りましたが問題なく使用できました。

2025-03-30
用途:
車整備
サービス業

DIYの店では細目ボルトは取り寄せとのことで入手できるまで時間がかかりそうなので大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42246617
2025-05-28
用途:
ヒッチメンバーのボルト交換
バッカス 様

鉄製品から、このステンレス製に交換。サビがなく、これで半永久的に使用できます。

2024-12-17
用途:
自動機組立

ロッドレスエアシリンダーに付いていたショックアブソーバーの代わりに、シリンダーストッパとして使用しました。M14の細目という特殊なボルトですが、通信販売ですぐに手に入るのがありがたいです。

対象商品:
42246486
2024-07-02
用途:
バイクの整備
その他業種

一本から買えて長さも色んな種類があって助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
42246897
2024-02-08
用途:
試し買い
サービス業

素晴らしく出来が良いです。ナットとの相性抜群です。

対象商品:
42246337
2024-01-27
用途:
旧車の部品で同サイズが無いため、部分機械加工にて使用。
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

化粧ネジ、サイズとして頭部を加工して使用しますが、頭部の厚みが(2mm位+)あるとすごい助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1060:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする