画像準備中

CG - 512

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25kg) 注文コード42252848 品番38640252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,420
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

外装タイル用のセメント系既調合目地材です。

使用方法
【下地の確認、清掃】
1.仕上げタイルが動かないことを確認します。
2.目地充てん部のゴミ、埃、油分など、接着阻害となるものを取り除きます。
【混練り】
1.CG-512(25kg)に対し水(5.25〜5.75 kg)を徐々に加えよく混練します。
チェック:1回の混練り量は、60分(23℃)以内に使い切れる量として下さい。水の増減により、色の濃淡が生じる場合がありますので水量は一定になるようにして下さい。
【目地詰め】
1.施工面に水湿しを行い、目地材を塗布します。ゴムコテを用いて目地部が完全に充てんされる様に塗り込みます。
チェック:余分な目地材はできるだけ取り除いてください。
2.目地ゴテなどで目地押さえを行い、コテムラのないように仕上げます。
【清 掃】
1.目地材のしまり具合を見計らい、タイル表面を水で湿したスポンジで清掃します。
2.目地材の硬化後、タイル表面に残った汚れを水洗いにて清掃します。
チェック:酸による化粧洗いはできるだけ避けて下さい。やむをえず酸を用いる時は、目地詰め後1週間以上養生した後、まず水洗いを行ない、次いで工業用塩酸30倍程度の希塩酸を用いて洗います。その後、使用した酸が仕上げ面に残らないように充分な水洗いをして下さい。
主成分ポルトランドセメント 標準使用量8〜10m2/25kg(二丁掛けタイルの場合) 外観特濃灰 使用箇所屋外及び屋内の壁面 危険物の類別非危険物 混合比(重量比)粉体:水=25kg:5.25〜5.75kg
注意
※目地材用途以外には絶対に使用しないで下さい。
※混練時の施工環境や下地の違いなどにより色に濃淡が生じることがありますので、施工箇所にはシート養生を行い、施工条件の統一に配慮して下さい。
※他の目地材との併用・混合はしないで下さい。また、保水材・防凍剤・エマルション混和材などの添加は行わないで下さい。
※5〜35℃の環境で使用・保管して下さい。(硬化までの凍結に注意して下さい)
※保管温度が著しく異なりますと、練り置き時間などが大きく異なったり、物性が低下する恐れがあります。
※一度混ぜ合わせたCG-512は保管できません。
※使い残したCG-512は異物の混入や湿気の影響などにより、物性が低下する恐れがあります。
※保管される場合は湿気を避け、水に濡れないようにして下さい。
※目・鼻・皮フに炎症を起こすことがありますので、使用時は取り扱いに充分注意すると共に、適切な保護具(防塵マスク・保護手袋など)を着用して下さい。
※直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※使用中に身体に異常を感じた時には直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※目に入った場合には、直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
※皮フや衣服に付いた場合は、速やかに洗い落として下さい。
※使用後や休憩前には、必ず手洗いやウガイを行って下さい。
※誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
※使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
※河川・湖沼・下水道などへ廃棄したり、流入させないで下さい。
※CG-512をご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42252787
2021-06-07
用途:
外構床タイルの目地痩せ補修

微粉で、水回しに手間はかかるが、こてさばきも良く、使い易い。

補修のため、目地幅、長さ、補修深さを計算して体積を出し、比重2.5として所用袋数を求めたが、大幅に余ってしまった。
骨材にプラスチック粉を用いており、比重はだいぶ軽い模様です。ご参考まで。
、、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする