※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42253617
品番
3/8×80
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
W3/8
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
80
山数
16
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
6
関連資料:
(0.11MB)