※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42253942
品番
3/4×150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
W3/4
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
150
山数
10
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
32
寸法K(mm)
13