※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7/8×80 六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 42253951 7/8×80 六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 42253951 7/8×80 六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 42253951

六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42253951 品番 7/8×80
販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
材質ステンレス ねじの呼びW7/8 頭部形状六角 種別半ねじ 長さ(mm)80 山数9 ねじ山種類ウィット 寸法S(mm)32 寸法K(mm)13
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69146342
2022-01-11
用途:
クラシックバイクの再生
卸売・小売業

径、ピッチはOKでしたが、半ねじのネジ部の長さが不足でした。半ねじ部の長さ情報も欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1178:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする