※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42259445
品番
10×80
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ径
M10
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
26
表面処理
ブラック