曜日別特売
5×6.3×7.5 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42265395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×6.3×7.5 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42265395
5×6.3×7.5 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42265395

スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(52件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
内径d(Φmm)5.1
呼びM5
長さ(mm)7.5
7.5
2.5
3
3.5
4
8
8.5
9
10
15
9.5
10.5
11
11.5
12
13
14
16
17
18
19
20
1.6
2
4.5
5
6.5
7
6
5.5
12.5
22
25
28
30
35
40
32
50
45
内容量1パック(34個)注文コード42265395品番5×6.3×7.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
呼び
M5
内径d(Φmm)
5.1
外径D(Φmm)
6.3
長さ(mm)
7.5
板厚t(mm)
0.6
材質
呼び径
5
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: ボルトの径変更に使用
運輸・通信業

ベアリングの軸サイズとボルト径が異なったため、径の変更に使用します。金属製のため割れる心配がなく頑丈でよい感じです。

2025-11-25
用途: 部品取り付けのカラー
FRPコウダ

サイズ感は思った以上に貧弱でしたが使用には問題なし。

対象商品 : 42266192
2024-07-07
用途: 旧車の修理

M10用の穴にM8ボルトを通すために購入。ホームセンターでは希望のサイズが見つからず、今回ピッタリのサイズがあってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42265212
2024-07-26
用途: カバーを浮かせる為のスペーサー
製造業

安価で使用上は全く問題なく使えます。ただ、入り数が多いので少ない数の分もあればもっと助かります。

2024-06-23
用途: 二輪整備

グロメットをボルト止めする時に芯が必要なのでスチール製で薄手のこちらを使用しています。径と長さが豊富に選べ、少量で購入できるので助かります。

対象商品 : 42265903
2023-07-24
用途: 棚の筋交いに使用
建設業・工事業

棚と筋交いの間に隙間を作るために固定用のビスに挟んで使用しています。

対象商品 : 42265553
2023-02-22
用途: 機械整備用として
その他業種

これまでは、ニ枚の鉄板の隙間調整にボルトを通し、それぞれの板につけたダブルナットで狭い隙間(18mm)を調整していたが、このスペーサーを間にはさんで簡単に出来るようになりました。様々なサイズがあるので、いちいちカットしなくて済むのも助かりますか

対象商品 : 42265833
2023-10-27
用途: 車いすの部品
介護タクシー川村運輸・通信業

前輪に使います。サイズが豊富で助かりました。また使いたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4400:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする