LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10g) 注文コード 42270322 品番 LPG-010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。

用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。 透明 タイプゼリー状 主成分シアノアクリレート系 主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙 仕様耐衝撃 トラスコ品番424-3536 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 特性耐水、耐剥離 固着時間(秒)20〜60(23℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42270322
2019-07-11
用途:
義歯の接着
製造業

水分や熱、衝撃に強い接着力と接着面に水分があってもピンポイントで接着できればすばらしい。

対象商品:
42270304
2019-03-18
用途:
陶器類の補修

キャップが特徴的で優れています。他商品はキャップが固まり2回目が不能になるケースがありますが、本商品は何度でもスムースに使用できます。

対象商品:
42270304
2018-07-02
用途:
タイル面にフックを付ける

ジェルなので、扱いやすいように思う。屋外で使用してみたが、比較的雨にも強いように感じる。万が一フックが外れても、接着剤が固まっていて、パリパリっと取れるので、また再度使用可能。

1人が参考にしています
対象商品:
42270304
2016-02-25
用途:
出張先での部品接着用

使いやすくて液体と違い液垂れが無いので使いやすです。

対象商品:
42270322
2014-07-20
用途:
機械部品の接着

思っていた通りの商品で大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする