770-0077100 ノンフェードディスクパッド KITACO 42273621

ノンフェードディスクパッド

(29件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)適合メーカーヤマハ主な適合車種TZR50R 1994-1997年式:フロントに使用注文コード42273621品番770-0077100
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ストリート用。

材質ノンアスベスト材タイプPY-4主な適合車種TZR50R 1994-1997年式:フロントに使用適合メーカーヤマハ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレーキ関連パーツの整備及び取り付けに二輪整備資格は、必要ではなくなりましたが重要なパーツですので、整備士に依頼する事をおすすめします。
※ブレーキパッドは消耗品です。ライニング材の残量が1mm になった時点で新しいパッドと交換して下さい。
※ブレーキパッド交換の際は、鳴き防止の為、ブレーキパッドグリス(鳴き止め剤)の塗布をお奨めします。バックプレート部よりハミ出した場合は脱脂剤等で拭き取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32008875
2024-04-20
用途: 車両走行時

ディスクへの食い付きも良く、制動力に問題ありません。
耐久性に関してはこれから様子見でしょうか。

対象商品 : 42273673
2022-08-26
用途: アドレスV125

乗り方にもよりますが、純正との違いは無いよう気がします。

対象商品 : 42273673
2020-09-29
用途: アドレスV125G用
製造業

初めて自分で交換してみて一週間ほど経ちました。
交換後すぐは少し効きが悪い感じでしたが、アタリも付いたようでよく効きます。
交換前より良い気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 42273567
2020-10-15
用途: 練習用バイクのリアブレーキパッド

純正よりもかなり安いです。ブレーキ鳴きはないし商品名のとおりフェードもしませんが、ホイールが汚れやすいように思います。

対象商品 : 42273673
2020-05-29
用途: アドレスV125(現在99000km超え通勤用)に使用

デイトナゴールデンパッドを3セット使用しましたが
前回よりキタコノンフェードパッドにしました。
減りも聞き味も私には大差なく、安い分満足です。
長距離通勤に使用していせいもあり
交換してから20000km過ぎていますが、まだ使えています。
200mmディスクにしているのもあり
耐久性は参考にならないと思います。
すでに次回交換用も購入しています。

5が参考にしています
対象商品 : 42273673
2020-04-05
用途: 自動車のメンテナンス

問題無く使用出来ています。純正より少し効きが悪い様に思いますがまだ距離も走っていないためこれからになります。

1が参考にしています
対象商品 : 42273594
2020-11-02
用途: リ-ド110のメンテ時
製造業

価格的にも性能的にも非常に満足しています。 次回も使用いたします。

対象商品 : 42273551
2019-11-10
用途: バイクのパット交換
運輸・通信業

フロントパット交換にて使用しました。多数のメーカーから価格とメーカー信頼性から選びました。あたりが出てないので効きはこれからです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする