曜日別特売
752-0600011 OPPAMA PET-2000DXR エンジンタコメーター KITACO 42273707

OPPAMA PET-2000DXR エンジンタコメーター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード42273707品番752-0600011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。
PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。

付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
注意
※4ストローク車1気筒車は1回転1発火(モンキー等)に限ります。2回転1発火(スクーター等)は計測不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42273707
2021-07-02
用途: キャブレターの調整
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感は、満足ですが、電池交換出来ないのが、ちょっと残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 42273707
2015-05-06
用途: バイクのエンジン回転数合わせ

パイロットスクリューの調整に使いました。
サイズは名刺サイズぐらいなのでコンパクトで使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42273707
2017-05-15
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

4ストローク単気筒エンジンの回転数測定を目的に購入しました.商品の説明欄には「2ストローク1,2気筒,4ストローク1,2,4気筒に対応」しているとの記載があるためこの品を購入したところ,一般的な4ストローク単気筒(2回転1発火)には対応していませんでした.商品説明文の下部には注意書きがありましたが見落としていました.
商品の箱の記載には,「4ストローク2,4気筒および1回転1発火の4ストローク1気筒に対応」の主旨の文面があります.大部分の4ストロークエンジンは2回転1発火ですので,商品説明欄の書き方が不適切と感じます.
今回,早々に使いたかったので,発火数から回転数を見積もって使用することにしました.

3が参考にしています
対象商品 : 42273707
2016-03-15
用途: 汎用エンジンの修理時に回転数を合わせるのに使用

回転数を合わせるのにあわせにくい時がある(説明書に説明不足)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする